単3と単1が使える防水ライト

単3と単1が使える防水ライト - 旭電機化成
(1件のレビュー)

豪雨でも使える完全防水仕様(IPX8)
手になじむコンパクトサイズ、乾電池1本で光るので電池の節約にもなります。
災害時の備えや夜釣り・キャンプなどアウトドアのお供に最適です。

使用電池単1形もしくは単3形アルカリ乾電池×1個(別売)特殊用途防水材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ラバーヘッド/合成ゴム、変換アダプター/PP樹脂性能点灯時間・照度・防水質量(g)約105全光束(Lm)21寸法(cm)本体:約Φ6.5×13、アダプタ:約Φ6×3.5電池寿命(時間)単1形乾電池で約40、単3形電乾電池で約6(国内メーカー製アルカリボタン電池使用時)使用電球LED連続点灯時間40時間(単1形乾電池使用時)、6時間(単3形乾電池)光源色白色LED×1灯耐水性IPX8明るさ(Lm)約21防水保護等級IPX8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22833073AHL-1101
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22833073
2018-06-28
用途: 小学生の夜間水中生物の生態の観察用
卸売・小売業

数少ない防水性能(水深5M Max.)で低価格であること。単1単3バッテリが使用できることなどはメリットである。
ON/OFFのSwitchがついていればうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする