壬生電機製作所
ラベル
タイプ
長尺タイプ(センター)
長さ(m)
27.5
注意
※高温所での保管はラベルずれの原因ともなりますので、ご注意願います。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22855997
PLS-6C 銀
1巻
PE
6
銀
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856006
PLS-8C 銀
1巻
PE
8
銀
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856015
PLS-10C 銀
1巻
PE
10
銀
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22856076
PLW-13C 白
1巻
PVC
13
白
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856085
PLY-6C 黄
1巻
PVC
6
黄
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856094
PLY-8C 黄
1巻
PVC
8
黄
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856103
PLY-10C 黄
1巻
PVC
10
黄
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856024
PLW-6C 白
1本
PVC
6
白
オープン
取扱い終了
22856033
PLW-8C 白
1本
PVC
8
白
オープン
取扱い終了
22856042
PLW-10C 白
1本
PVC
10
白
オープン
取扱い終了
返品不可
22856058
PLW-5C 白
1本
PVC
5
白
オープン
取扱い終了
返品不可
22856067
PLW-7C 白
1本
PVC
7
白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください