壬生電機製作所
機銘板
材質
ABS
厚さ(mm)
0.5
色
白
長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22856758
B-7.0ECO /25M
7
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856767
B-7.8ECO /25M
7.8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22856776
B-8.0ECO /25M
8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856785
B-8.5ECO /25M
8.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
22856794
B-9.5ECO /25M
9.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
22856803
B-10.0ECO /25M
10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
22856812
B-10.5ECO /25M
10.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22856828
B-12.0ECO /25M
12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください