曜日別特売

野菜生活100 ベリーサラダ

野菜生活100 ベリーサラダ - カゴメ野菜生活100 ベリーサラダ - カゴメ野菜生活100 ベリーサラダ - カゴメ野菜生活100 ベリーサラダ - カゴメ
(4件のレビュー)

20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分(120g、200ml当り)の野菜を使用しており、ぶどうと3種類のベリーの芳醇な味わいを楽しみながらビタミンAとポリフェノールが摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。

容量(mL)200シリーズ野菜生活容器紙パック本数24アズワン品番65-0389-56原材料野菜(にんじん、紫いも、紫キャベツ、赤じそ、赤ピーマン、キャベツ、なす、アスパラガス、セロリ、はくさい、だいこん、ケール、レタス、クレソン、ほうれん草、パセリ、ビート、かぼちゃ)、果実(りんご、ぶどう、レモン、ざくろ、ブルーベリー、プルーン、ラズベリー、カシス、クランベリー)、香料アレルギーりんご栄養成分(200ml当たり)/エネルギー:79kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:0g、糖質:18.9g、食物繊維:0.1~0.9g、ナトリウム:14~83mg、 カルシウム:20mg、カリウム:370mg、ビタミンK:0~8μg、葉酸:0 ~8μg、ショ糖:4.3g、ポリフェノール:110mg内容量1箱(200mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22855062-
オープン
2,895
3,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22855062
2025-06-17
用途: 子供が野菜食べない時に飲ませます。
医療・福祉・介護関連業

野菜食べない子供でも、よく飲んで便秘解消されます。たすかります。

対象商品 : 22855062
2024-02-02
用途: 会社用
株式会社猫の手建設業・工事業

会社備え付け用に購入。美味しいので好きです。
社員の皆様、休憩時間に飲んでます。

対象商品 : 22855062
2023-06-22
用途: ランチに飲んでます
サービス業

野菜がとれるので野菜が少ないなと感じたランチの時に飲んでいます。さっぱりでポリフェノールがとれそうでいいですね。
安心のカゴメブランドだし。

対象商品 : 22855062
2023-02-14
用途: 健康のために飲んでます
サービス業

大手のカゴメ製品なので安心安全でおいしくいただいています。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする