トマトジュース低塩スマートペット

トマトジュース低塩スマートペット - カゴメトマトジュース低塩スマートペット - カゴメトマトジュース低塩スマートペット - カゴメトマトジュース低塩スマートペット - カゴメトマトジュース低塩スマートペット - カゴメトマトジュース低塩スマートペット - カゴメ

本品にはリコピンとGABAが含まれます。リコピンは血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能が、GABAには高めの血圧を下げる機能があることが報告されています。血中コレステロールが気になる方や血圧が高めの方にお勧めです。1日1本(200ml)を目安にお召し上がりください。

容量(mL)720シリーズカゴメトマトジュース容器ペットボトル本数15原材料トマト、食塩栄養成分(200ml当たり)/エネルギー:40kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:0g、炭水化物:9.2g、糖質:7.8g、食物繊維:1.4g、食塩相当量:0.6g、 カルシウム:14mg、カリウム:580mg、リコピン:16.3~29.3mg内容量1箱(720mL×15本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22855114-
オープン
4,798
5,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする