20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックス飲料です。1食分の野菜(120g、200ml当り)を使用し、マンゴーの芳醇な味わいを楽しみながら1日分のビタミンCとたっぷりビタミンE、植物性乳酸菌KB290が摂れるので家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。※1日分の必要量は栄養素等表示基準値(2015)に基づく。(植物性乳酸菌は、殺菌されています。)
容量(mL)720シリーズ野菜生活容器ペットボトル本数15原材料野菜(にんじん、ピーマン、かぼちゃ、とうもろこし、たまねぎ、紫キャベツ、キャベツ、なす、アスパラガス、セロリ、はくさい、だいこん、ケール、レタス、クレソン、ほうれん草、パセリ、ビート、あしたば)、果実(ぶどう、りんご、マンゴー、レモン、パッションフルーツ、バナナ、グァバ、アセロラ、カムカム、パインアップル)、香料、ビタミンCアレルギーりんご、バナナ栄養成分(180ml当たり)/エネルギー:71kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0g、糖質:17.0g、食物繊維:0~0.5g、ナトリウム:43mg、 カルシウム:20mg、カリウム:340mg、ビタミンC:90~290mg、ビタミンK:0 ~6μg、葉酸:2~25μg、 ショ糖:2.9~4.8g内容量1箱(720mL×15本)