(2件のレビュー)

軽量ながら耐衝撃性の高いポリカーボネート採用
ANSI Z87.1規格品
紫外線99.9%カット
収納に便利な収納ポーチ付き

用途屋内外の作業、ゴルフ、釣りなどのレジャー、スポーツなど形状2眼型機能紫外線カット(99.9%)、防曇処理、傷つき防止処理質量(g)45規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアー材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ヘッドバンド)ポリエステル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2285742415295
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22857424
2018-10-29
用途: 粉じん内作業、春秋花粉対策
運輸・通信業

製品について:フレーム部分は適度な弾力があり、ゴムバンドを調整すると顔の形状にフィットする。
使った感じ:肌に触れる部分はスポンジ製で、密着するが、ゴーグルの曇り止めの通期孔(隙間が設けてある)があるため、
密度の濃い粉じん内(屋内溶接作業、サンダー切削作業を多く行う場所・白い霧のようにヒュームなどの煙が立ち込める場所)だとまれに粉じんが侵入するが、日常的な粉塵なら大丈夫だった。
ゴムバンドはフレームのスリットにはめ込むタイプで乱暴に扱ったり、バンドを締めすぎるとガタがきそうなので注意して使いたい。
感想:全体的によくできていると思うし、価格が手ごろなので大切に使えばスポンジ部分が酸化して崩れるか、バンドのゴムがくたびれるまで使えそう。

1が参考にしています
対象商品 : 22857424
2016-12-23
用途: 風の強い夜中の漁
angler

全体が小さく目が攣り目になり掛けていられない、顔の小さな人しか使用できないでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする