電気ディスクグラインダ

電気ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)

クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!

付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドルトラスコ品番818-7819全長(mm)469消費電力(W)1430最大出力(W)2700スイッチ形状トリガスイッチモーター単相直巻整流子モーター材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂グリップ部(mm)41×45砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×12カーボンブラシ番号(下二桁)93内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22857196G18SWA単相100156600469(トイシ含まず)81(ギヤカバー)5.32.5180
39,200
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする