No.19 黒オイル革手

No.19 黒オイル革手 - ケイワークNo.19 黒オイル革手 - ケイワークNo.19 黒オイル革手 - ケイワーク
(2件のレビュー)

親指付根に補強用の床革が付いた、黒色の革手になります。
オイル加工を施しているので、柔らかく水に濡れても硬くなりにくいです。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48712816NO191双フリー24.58.511.826牛床皮オイル加工耐久性袖なし1
オープン
799
879(税込)
当日出荷
22857345NO191パック(10双)フリー24.58.5-------10
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22857345NO1948712816NO19NO19 No.19 黒オイル革手 ケイワーク 48712816No.19 黒オイル革手ケイワーク1双
799
税込879
入数が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-11
用途: 斫り作業
Flat建設業・工事業

商品はしっかりしている
また機会があったら購入したい

対象商品 : 48712816
2017-11-03
用途: 機械のメンテナンス作業

説明で内部材質が綿布となっていたので購入しましたが
内側に綿布のライナーは無く革の一枚ものでした
騙された気分です

MonotaROからの回答

MonotaROをご利用いただき誠にありがとうございます。
お客様の注文された商品はNo.19 黒オイル手袋で間違いないでしょうか。同じメーカーの商品でNo.979 黒オイル内綿レインジャー革手という商品があります。こちらの商品ですと内側に綿布が張られているタイプの手袋となります。
恐れ入りますが今一度お手元の商品をご確認いただけますでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする