ケイワーク
W-30 ストリームレインスーツ ブラック
透湿性素材、上下総裏メッシュの合羽上下組になります。
フロントファスナー部は2重フラップ仕様となっており、ファスナーからの浸水を防ぎます。
色
ブラック
混率(%)
表:ポリエステル(PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
)
2000
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mm)
透湿度(g/m
2
)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22857528
W30-BK-M
10000
2000
M
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
22857537
W30-BK-L
10000
2000
L
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
22857546
W30-BK-LL
10000
2000
LL
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
22857555
W30-BK-EL
10000
2000
EL
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください