ケイワーク
W-30 ストリームレインスーツ ブルー
透湿性素材、上下総裏メッシュの合羽上下組になります。
フロントファスナー部は2重フラップ仕様となっており、ファスナーからの浸水を防ぎます。
色
ブルー
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
)
2000
混率(%)
表:ポリエステル(PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22857564
W30-BL-M
M
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
22857573
W30-BL-L
L
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
22857582
W30-BL-LL
LL
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
22857598
W30-BL-EL
EL
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください