ケイワーク
W-30 ストリームレインスーツ グリーン
透湿性素材、上下総裏メッシュの合羽上下組になります。
フロントファスナー部は2重フラップ仕様となっており、ファスナーからの浸水を防ぎます。
色
グリーン
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
)
2000
混率(%)
表:ポリエステル(PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22857616
W30-GR-L
L
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
22857607
W30-GR-M
M
オープン
取扱い終了
22857625
W30-GR-LL
LL
オープン
取扱い終了
22857634
W30-GR-EL
EL
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください