曜日別特売

W-330 迷彩ヤッケ上下組 迷彩グレー

W-330 迷彩ヤッケ上下組 迷彩グレー - ケイワークW-330 迷彩ヤッケ上下組 迷彩グレー - ケイワークW-330 迷彩ヤッケ上下組 迷彩グレー - ケイワークW-330 迷彩ヤッケ上下組 迷彩グレー - ケイワーク
(7件のレビュー)

撥水コーティング加工を施した迷彩柄の上下組ヤッケになります。

迷彩グレー素材ポリエステル100%内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22857722W330-GY-MM80~887259~7870.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22857738W330-GY-LL88~967560~8071
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22857747W330-GY-LLLL96~1047662~8272.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22857756W330-GY-ELEL104~1128063~8477
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22857756
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

対象商品 : 22857747
2023-03-02
用途: 油作業時や冬期の防寒着としては使用
T.S.C建設業・工事業

通常のヤッケと違い迷彩柄でオシャレ感満載の商品ですね。

対象商品 : 22857738
2021-10-12
用途: 庭作業

以前から欲しくて探していたがなかなか無く、モノタロウにあったので助かりました。
使用感は、可もなく不可もなく普通のヤッケでした。

対象商品 : 22857738
2020-04-12
用途: 農作業
サービス業

生地は、薄めだけど雨も弾いてくれて良かったです!
壊れたらまた買います

対象商品 : 22857747
2017-06-23
用途: 軽作業
相馬内装建設業・工事業

コスパ良く使い捨て感で使用してますが
意外と頑張るヤッケです。

対象商品 : 22857738
2018-03-27
用途: 農作業
農・林・水産業

って、言うか次回の納品が、2ヶ月も先になるなんてとても待ってられませんでした。残念ですが、他店で購入させて頂きました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 22857747
2017-01-05
用途: 塗装・釣り

身長170cmの私でちょうどな感じでした。(LL)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする