W-330 迷彩ヤッケ上下組 迷彩グリーン

W-330 迷彩ヤッケ上下組 迷彩グリーン - ケイワークW-330 迷彩ヤッケ上下組 迷彩グリーン - ケイワークW-330 迷彩ヤッケ上下組 迷彩グリーン - ケイワーク
(3件のレビュー)

撥水コーティング加工を施した迷彩柄の上下組ヤッケになります。

迷彩グリーン素材ポリエステル100%内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22857765W330-GR-MM
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22857774W330-GR-LL
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22857783W330-GR-LLLL
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22857792W330-GR-ELEL
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22857765
2025-01-19
用途: 外作業
その他業種

Mサイズ 身長160-165cm、胸囲84-92cm
以降ワンサイズアップごとに身長は5cm、胸囲は6cmずつアップ
他のサイト見てから買えばよかったのですが、ワンサイズ小さめのやつを買ってしまいました。上下ともにワンサイズしたでも丈は十分に長いのですが、上を頭から被るときに頭を出す穴が小さめでひっかかります。

対象商品 : 22857783
2021-12-19
用途: スクーター用に
その他業種

防寒対策のために、いままで使っていたヤッケが、やれてきてしまったので買い換えです。十分に防寒の機能は果たせています。あとはどれくらい持つのか、これから使ってきてですね。

1が参考にしています
対象商品 : 22857783
2017-06-17
用途: 通勤
製造業

ちょっと安っぽい作りだけど、価格相応だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする