21cmブレード(10枚入)

21cmブレード(10枚入) - 広島

替刃から本体にかけて裏表に、クラフトテープ(梱包用テープ)等を貼り付けておくと、接着剤が付いた時に、接着剤が付いたテープごと剥がすことによって、簡単に刃を取り替えることが出来ます。

刃幅(mm)21内容量1セット(10枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2285906853-13B122.42.655°
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
2285907753-14A21.41.71.355°
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
2285908653-15A511.351.4555°
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2285909553-16A11.11.50.555°
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2285910453-17A31.51.60.445°
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2285911353-18A40.751.10.455°
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2285912253-19B22.553255°
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2285913853-20B33.253.73.355°
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする