曜日別特売

28cmブレード(10枚入)

28cmブレード(10枚入) - 広島

替刃から本体にかけて裏表に、クラフトテープ(梱包用テープ)等を貼り付けておくと、接着剤が付いた時に、接着剤が付いたテープごと剥がすことによって、簡単に刃を取り替えることが出来ます。

刃幅(mm)28内容量1セット(10枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2285914753-21A11.11.50.555°
4,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
2285915653-22A21.41.71.355°
4,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
2285916553-23A31.51.60.445°
4,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
2285917453-24A40.751.10.455°
4,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
2285918353-25A511.351.4555°
4,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
2285919253-26B122.42.655°
4,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
2285920853-27B22.553255°
4,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
2285921753-28B33.253.73.355°
4,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする