曜日別特売

29cmローラーセット

29cmローラーセット - 広島
(1件のレビュー)

壁紙、襖紙の糊付用です。ローラー長さ、29cmと22.5cmがあります。
ハンドルは共用です。1m30cmの継棒が装着できます。

種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリルローラーサイズ(mm)290主な用途壁紙、襖紙の糊付用ローラーサイズ(inch)9内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2286070590-01
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22860705
2025-12-08
用途: 壁紙の糊付け
建設業・工事業

サイズが大きので 糊付けが早くなります
糊を付ける 入れ物が有ると とても助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする