広島
29cm用スペアローラー
壁紙、襖紙の糊付用です。ローラー長さ、29cmと22.5cmがあります。
ハンドルは共用です。1m30cmの継棒が装着できます。
仕様
29cm用ローラー
種類
ローラー
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル
ローラーサイズ(mm)
290
主な用途
壁紙、襖紙の糊付用
ローラーサイズ(inch)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22860714
90-02
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください