広島
スーパーオレンジカットテープ1500m巻
今までのオレンジカットテープより少し硬質になっています。
1.鉛筆で字が書ける。
2.カット性が良い。
3.伸びが少ない。
用途
クロスカット用
幅(mm)
45
長さ(m)
1500
材質
強化ポリエチレンフィルム
色
オレンジ
注意
※このテープは強化ポリエチレンフィルム(HDPE・炭カル入)を使用しており、焼却しても塩化水素等の有害ガスやダイオキシンを発生しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22861213
100-80
1セット(20巻)
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22861222
100-81
1セット(5巻)
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください