ライスター・テクノロジーズ
ライスター溶接機AT型(4点セット)純正品
トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm)
Φ56×330
電圧
100V
質量(g)
1350(3mコード付)
電力(W)
1400
温度
常温~620℃
風量
最大230L/min
運転音
65dBA
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22861983
127-04
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください