ライスター・テクノロジーズ
ライスター溶接機ST型(4点セット)純正品
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)
Φ56×330
電圧
100V
質量(g)
1350(3mコード付)
電力(W)
1400
温度
常温~700℃
風量
最大230L/min
運転音
65dBA
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22862008
127-10
¥
140,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください