ライスター・テクノロジーズ
ライスターホット・ストリーム純正品 本体のみ
従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。
寸法(mm)
40×230
質量(g)
375
定格電圧
100V 50/60hz
消費電力
460W
騒音値(dB)
59
風量
10~601L/min
熱風温度(℃)
20~600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22862078
127-54
¥
182,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください