曜日別特売

ウレタンローラー 大(カラー)

ウレタンローラー 大(カラー) - 広島ウレタンローラー 大(カラー) - 広島ウレタンローラー 大(カラー) - 広島
(5件のレビュー)

ローラー部に高品位ウレタンを使用しています。クロス表面をいためずにジョイントできます。
ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。
ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。

全長(mm)203ローラー幅(mm)75ローラ径(Φmm)35内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22864932197-45ピンク
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
22864957197-47ブルー
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
22864966197-48グリーン
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
22864948197-46イエロー
取扱い終了
22864975197-49ホワイト
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22864975
2020-09-02
用途: 塗装作業時

巾広タイプで回転精度もよく安くても十分使える製品です。

対象商品 : 22864966
2019-06-25
用途: グリスを薄く延ばす作業

ローラーの真ん中がたわんでいるため、両端だけが接地し、真ん中が土踏まずのような状態→グリスを均等に伸ばすことが難しい。(あくまでも私の仕事のグリス伸ばしの場合)

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 22864975
2018-09-28
用途: クロス貼り
その他業種

とても使いやすく、気に入ってます!
もう少し早く届けばもっと良かったかも!

対象商品 : 22864932
2018-07-10
用途: クロス壁紙施工

ウレタン製、75mm、で探していました。
ベアリング入りで持ち手がプラスチックなので
糊が洗いやすい。

対象商品 : 22864948
2018-05-08
用途: 良い商品でした。
運輸・通信業

幅のせまい物は、もつてましたが幅の広いものが欲しかったので購入しました。とても使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする