曜日別特売

ヘラ付カッター(PAT.P)

ヘラ付カッター(PAT.P) - 広島
(6件のレビュー)

クロス用のカッターに丈夫なステンレスヘラを付け、二度手間を省きました。(長さ195mm)

長さ(mm)195内容量1個
注意
※替刃は市販のカッター小刃替刃をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22866883342-00
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22866883
2022-09-05
用途: リフォーム、壁紙の貼り付け、カット
不動産業

リフォーム作業で壁紙をカットします。
カッターの刃を替える溝に蓋なりストッパーがあればいいのですが
高所などで使っているとカッターの刃がつまみごとすっぽ抜けます
鞄の中に入れていても同様で、ほぼ間違いなく重要な部分を紛失します
壁紙張替えに必要なカッター×ヘラの発想には☆5を付けたいのですが……
カッターとしての機能がほぼ確実に失われるので大絶賛は出来ません。
とても上部な金属ヘラとしての☆4です

対象商品 : 22866883
2021-08-27
用途: リフォーム、壁紙の貼り付け、カット
不動産業

壁紙の抑えに使う理想の金属ヘラが見つからなかったので購入。
カッターの刃を替える溝に蓋がついていないので、
使っているとカッターの刃がヘラ側からすっぽ抜けます。
壁神貼は高所での作業が多いので、
一度刃の部分が飛んでいくと危ないし、探すのが大変です
欲を言えば、カッターの刃を折る溝があるといいな
カッターの刃も鋭角の方が使いやすいなと思います。
金属ヘラとしては大変満足しています

対象商品 : 22866883
2020-04-22
用途: クロス貼り付け作業
Createquest建設業・工事業

カッター部分に重なるヘラ部のステンレスの角が角ばっているので一日中使っていると他のラバー付きカッターと比べてジョイント施工時に手が少し痛い

道具を持ち替える時間が短縮出来るののは良いが
ヘラ部を使う時に本体を返す動きになる為、ロングの刃を使うと危ないので短い刃を入れ替える事になり、時間の優位性は結局ちゃらになるのが欠点
ロング刃対応で持ち手部分に丸みがある商品に進化してくれたら嬉しい

3が参考にしています
対象商品 : 22866883
2018-04-11
用途: 装飾フィルム貼りで、入角をカットする時
建設業・工事業

少し重くて長いので使いずらい。先の部分がもう少し鋭角が良かった。

対象商品 : 22866883
2017-04-02
用途: 壁紙施工
建設業・工事業

作業を効率は良くなった感じですが、金属のためか
手が痛くなります。

1が参考にしています
対象商品 : 22866883
2016-10-29
用途: クロス貼り
八幸不動産株式会社不動産業

全体的使い易いが、刃の上下動作時に商品精度が低さを感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする