曜日別特売

ABS 4R コーナーテープ 3列穴

ABS 4R コーナーテープ 3列穴 - 広島ABS 4R コーナーテープ 3列穴 - 広島ABS 4R コーナーテープ 3列穴 - 広島ABS 4R コーナーテープ 3列穴 - 広島

カドが4Rの曲面になるようにできています。R部分も硬質なので、折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL字形状が保持できます。形状記憶。
普通のハサミで簡単にカット出来ます。
表面スリット入りでパテ乗りが良い。(ライン入)

用途下地補強用長さ(m)50幅(mm)53材質ABS製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22867014347-11-
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
22867023347-12両面テープ付
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする