曜日別特売

パーフェクト コーナーテープ(3列穴)

パーフェクト コーナーテープ(3列穴) - 広島パーフェクト コーナーテープ(3列穴) - 広島

このテープは焼却時一般ごみから発生したダイオキシンの原因である塩化水素を除去し、酸性雨の原因であるSOx(硫黄酸化物)Nox(窒素酸化物)などの酸性ガスを減少することができます。また、焼却炉の劣化を防ぎます。

用途下地補強用長さ(m)50幅(mm)50材質塩ビ樹脂製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22867048349-16-
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
22867057349-17両面テープ付
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする