曜日別特売

ハイブリッド コーナーテープ 2列穴

ハイブリッド コーナーテープ 2列穴 - 広島

センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。
普通のハサミで簡単にカット出来ます。
塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。

用途下地補強用長さ(m)50幅(mm)53材質塩ビ樹脂製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22867407350-21-
3,380
3,298
3,628(税込)
当日出荷
22867416350-22両面テープ付
4,330
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする