広島
ハイブリッド コーナーテープ 4列穴
センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。
普通のハサミで簡単にカット出来ます。
塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
用途
下地補強用
長さ(m)
50
幅(mm)
53
材質
塩ビ樹脂製
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22867443
350-25
糊無し
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22867452
350-26
両面テープ付
¥
4,330
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください