広島
ファイバーテープ リペアパッチ
壁面にあいた穴の補修にお使い下さい。
ファイバーグラスをメッシュ状に編んだシートに薄いアルミ板を貼り付けてあります。
貼付け面には、糊がついていますので簡単に貼れます。
用途
補修用
厚さ(mm)
0.4(アルミ板)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22867644
351-90
130×130(アルミ板100×100)
小
130
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
22867653
351-91
180×180(アルミ板150×150)
中
180
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
22867662
351-92
230×230(アルミ板200×200)
大
230
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください