曜日別特売

ピールアップ両面テープ No.5310

ピールアップ両面テープ No.5310 - 広島ピールアップ両面テープ No.5310 - 広島
(1件のレビュー)

展示会カーペット固定用1面再剥離製良好。

厚さ(mm)0.26(全点)粘着力1面 1.96N/10mm・2面 5.88N/10mm
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22867732355-521箱(7巻)30巾×25m巻×7巻
8,400
8,398
9,238(税込)
当日出荷
22867748355-531箱(5巻)40巾×25m巻×5巻
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
22867757355-541箱(4巻)50巾×25m巻×4巻
8,400
8,398
9,238(税込)
当日出荷
22867723355-101箱(8巻)25巾×25m巻×8巻
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 舞台用のパンチカーペット貼り
サービス業

片面が養生テープ状でとても効率が良いです。舞台の床にやさしいので重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする