広島
ピールアップ両面テープ No.5300
展示会カーペット固定用手切れ性良好。
用途
固定用
厚さ(mm)
0.41(全点)
長さ(m)
25
粘着力
1面 5.88N/10mm・2面 19.60N/10mm
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22867766
355-56
1箱(8巻)
25
25巾×25m巻×8巻
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22867775
355-57
1箱(6巻)
30
30巾×25m巻×6巻
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22867784
355-58
1箱(5巻)
40
40巾×25m巻×5巻
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22867793
355-59
1箱(4巻)
50
50巾×25m巻×4巻
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください