人工芝用両面テープ No.5901

人工芝用両面テープ No.5901 - 広島
(1件のレビュー)

屋外の人工芝用テープです。埃、湿気等を取り除いた後、施工して下さい。人工芝簡易固定用です。板金、外装材防水用です。

厚さ(mm)1長さ(m)15粘着力15.68N/10mm内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22867845355-245050巾×15m巻×1巻
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
22867836355-233030巾×15m巻×1巻
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22867845
2023-08-13
用途: 屋上の人工芝敷設
金麦サーキットサービス業

初めてでも作業しやすいです
粘着力も充分で風が強くてもはがれません
20mの人工芝敷設には足りなかったのでもう一つ購入したいと思います
自信を持ってお勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする