広島
パネルテープ No.5567
ポリエチレン発泡体基材で、厚みがありやわらかいので粗面(凸凹面)にも使用できます。内装仕上げ材の固定に接着剤と併用で接着。
用途
固定用
厚さ(mm)
1.1
幅(mm)
20
寸法(mm)
20巾×10m巻×1巻
長さ(m)
10
粘着力
6.28N/10mm
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22867888
355-30
¥
780
¥
779
¥
629
アウトレット
¥
692
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください