広島
オレンジカットテープ500m巻
スタンダードなカットテープです。テープの巾落としにスリッター加工されていますので、横切れ(縦切れ)がなく、大変スムーズに使用できます。
用途
クロスカット用
長さ(m)
500
材質
ポリエチレンフィルム
色
オレンジ
注意
※このテープはポリエチレンフィルム(PE)を使用しており、焼却しても塩化水素等の有害ガスやダイオキシンを発生しません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22867906
356-01
1セット(30巻)
50
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22867915
356-10
1セット(30巻)
45
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22867924
356-52
1セット(5巻)
45
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22867933
356-53
1セット(5巻)
50
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください