広島
オレンジエンボスカットテープ500m巻(糊付機械用)
従来のエンボスカットテープの45mm巾×500m巻です。テープに腰があり、エンボスが入っている為、機械のロールに巻き込まれず作業性が抜群です。
用途
クロスカット用
幅(mm)
45
長さ(m)
500
材質
ポリエチレンフィルム
色
オレンジ
注意
※このテープはポリエチレンフィルム(PE)を使用しており、焼却しても塩化水素等の有害ガスやダイオキシンを発生しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22867958
357-40
1セット(20巻)
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22867967
357-41
1セット(5巻)
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください