広島
ブルーエンボスカットテープ250m巻(糊付機械用)
従来のエンボスカットテープのブルー色、45mm巾×250m巻です。テープに腰があり、エンボスが入っている為、機械のロールに巻き込まれず作業性が抜群です。
用途
クロスカット用
幅(mm)
45
長さ(m)
250
材質
ポリエチレンフィルム
色
ブルー
注意
※このテープはポリエチレンフィルム(PE)を使用しており、焼却しても塩化水素等の有害ガスやダイオキシンを発生しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22867985
357-70
1セット(30巻)
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22867994
357-71
1セット(5巻)
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください