広島
カーペットチューブ
カーペット等を運搬する時にお使い下さい。よごれ防止に。
色
透明
長さ(m)
200巻
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
380
厚さ(mm)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22869927
465-53
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください