広島
クロス用薄型 撫ブラシ 9寸
一番安価なブラシです。馬毛使用。
毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)
15
全高(mm)
79
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
270×64×15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴の有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22870417
473-01
有
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22870426
473-02
無
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください