広島
カラー 二行ブラシ(樹脂製)9寸(日本製)
本体にPC樹脂を使用したブラシです。
馬毛使用していますので、腰が強く耐摩耗性に優れています。
毛丈(mm)
15
形状
二行:植え込み式
全高(mm)
95
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
270×80×12
内容量
1個
注意
※毛の形状にご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22870505
473-30
ピンク
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22870514
473-31
イエロー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22870523
473-32
ブルー
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22870532
473-33
グリーン
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22870548
473-34
ホワイト
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください