曜日別特売

スピード コーク

スピード コーク - 広島

[屋内、屋外使用可能]耐紫外線性、防カビ性、防汚性、防水性。
乾燥後はベタつきがないので埃、汚れを寄せ付けにくくなっており、色あせがありません。
タイル目地デザインとしても使用でき、拭き取りが容易にできます。

適合長尺床材の巻き上げ時の入出隅/長尺、タイルのすきま、手直し/パイプ、柱、水廻り/壁面、扉、窓廻りのすきま/セラミックタイル、木材/コーキング面、コンクリート質量(g)155使用の目安20m耐久性(年)~30年半硬化乾燥時間(分)30硬化時間24時間内容量1個
全19種類を絞り込む
19種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22871546515-01SC-01
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
22871555515-02SC-02
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
22871564515-03SC-03
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
22871573515-04SC-04
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
22871582515-05SC-05
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
22871598515-06SC-06
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
22871607515-07SC-07
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
22871616515-08SC-08
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
22871625515-09SC-09
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
22871634515-10SC-10
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
22871643515-11SC-11
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
22871652515-12SC-12
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
22871668515-13SC-13
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
22871677515-14SC-14
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
22871686515-15SC-15
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
22871695515-16SC-16
4,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
22871704515-17SC-17
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
22871713515-18SC-18
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
22871722515-19SC-19
4,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする