二行ブラシ 12寸(36cm)

二行ブラシ 12寸(36cm) - 広島二行ブラシ 12寸(36cm) - 広島

二行ブラシ9寸を長さ12寸にしてあります。長い為、天井などのクロス貼り施工などの時、一気に密着させなければならないような時にお使い下さい。力が入りやすいように高さも高くなっています。大きさにたがわず、大変軽量にできています。
毛穴と毛穴の間隔が非常に密になっています。

毛丈(mm)20全高(mm)95本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)360×75×12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
穴の有無
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22872684611-01-
4,3004,298
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
22872693611-02-
3,6003,598
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
61531534611-01【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
3,590
2,890
アウトレット
3,179(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする