皮製ハサミケース

皮製ハサミケース - 広島
(1件のレビュー)

皮製のハサミケースです。
本皮を使用していますので、大変耐久性に優れています。

適合ベルト幅(mm)50まで幅(cm)9.3高さ(cm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22873314623-31
4,700
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22873314
2020-04-27
用途: 剪定作業
建設業・工事業

目切鋏、剪定鋏をつけ木に登てもうまくヒツトしているので安心、落下防止もついつい忘れるほどであるが深さがあり長バサミにも利用し重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする