曜日別特売

ジュラコン(R)隅押えローラー

ジュラコン(R)隅押えローラー - 広島
(1件のレビュー)

出隅入隅の押え、階段の角、立ち上がりのコーナー部にご使用ください。

材質ベアリング入寸法(mm)6(平面部)ローラー幅(mm)33ローラ径(Φmm)33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
ローラ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22873953628-013333
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22873953
2021-11-11
用途: クロス張りの出隅部分に!
マル徹総建株式会社建設業・工事業

クロス張りの時に梁などの出隅部分にローラーをかけると、一発で綺麗に角が折れるので、とても便利です!値段もけっこうするので、迷いましたが、ずっと使えるので買って良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする