三行ブラシ 9寸(27cm)

三行ブラシ 9寸(27cm) - 広島三行ブラシ 9寸(27cm) - 広島

最高級豚毛を100%使用し、腰の強い耐久性に優れた軽くて持ちやすい作業性の良い撫ブラシに仕上りました。
三行ブラシ→植え込を三行にして従来の二行ブラシより大変腰が強く仕上がっています。
毛穴と毛穴の間隔が非常に密になっています。

毛丈(mm)20全高(mm)85本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×65×15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22874005630-01
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
22874014630-02
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする