広島
三行ブラシ 12寸(36cm)
三行ブラシ9寸を12寸にしてあります。
毛の形状:植え込み式
毛穴と毛穴の間隔が非常に密になっています。
毛丈(mm)
20
全高(mm)
95
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
360×75×15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴の有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22874023
630-03
有
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22874032
630-04
無
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください