広島
表具 出仕事用 木製ケース
出仕事用木製ケースです。鋸が左右に3本入るようになっています。それ以下でお使い場合は木材をスペースに入れてください。
質量(kg)
2.6
材質(本体)
木製
材質(フタ)
木製
外寸法・幅(mm)
695
外寸法・高さ(mm)
120
外寸法・奥行(mm)
200
有効内寸法・奥行(mm)
175
有効内寸法・高さ(mm)
103
有効内寸法・幅(mm)
668
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22875143
765-06
695×200×120
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください