広島
茶毛薄型撫ブラシ(二行) 9寸
馬毛を100%使用しています。特にやわらかい部分を使用していますので、紙壁紙等のソフトな材料にご使用ください。
毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)
21
全高(mm)
84
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
270×63×13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴の有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22876473
783-12
有
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22876482
783-13
無
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください