曜日別特売

水性着色ニス 水性着色ニス(つやあり)

水性着色ニス 水性着色ニス(つやあり) - カンペハピオ水性着色ニス 水性着色ニス(つやあり) - カンペハピオ水性着色ニス 水性着色ニス(つやあり) - カンペハピオ水性着色ニス 水性着色ニス(つやあり) - カンペハピオ水性着色ニス 水性着色ニス(つやあり) - カンペハピオ水性着色ニス 水性着色ニス(つやあり) - カンペハピオ水性着色ニス 水性着色ニス(つやあり) - カンペハピオ水性着色ニス 水性着色ニス(つやあり) - カンペハピオ

■[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 木目を生かす着色と美しいツヤのニス仕上げが同時にできます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。

用途屋内の木部・木製品 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など特性速乾主な用途屋内木部希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約1.5(20℃)、約3(冬期)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期)
注意
■[成分が分離・沈殿している場合がある] 成分が分離・沈殿していますが、塗料性能には問題ありません。 ■[使用前に十分混ぜて下さい] 本品を逆さにして揺すり、ほかの容器に移してから、充分かき混ぜてください。 ■[色味は多少異なります] 容器の色表示は、中身の色と多少異なる場合があります。 また、木の種類・塗り回数によって変わります。 ※「とうめい」は乳白色をしていますが、乾くと「とうめい」に仕上がります。 ■[色味は多少異なります] 乾燥時間 / 塗り面積の表示は、気象条件 / 塗る素材 / 形状 / 塗り方 / 色 / うすめ方 などによって多少異なります。 ■[透明は顔料が入っていません] とうめい のみ顔料が入っていません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
塗り面積(2回塗り)(m2)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
228881276976540021001缶(100mL)とうめい64-1158-47約0.6~0.7約0.4枚分
700
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
228881366976536221001缶(100mL)新けやき64-1158-48約0.6~0.7約0.4枚分
700
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
228881456976536321001缶(100mL)新オーク64-1158-49約0.6~0.7約0.4枚分
700
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
228881546976536421001缶(100mL)新チーク64-1158-50約0.6~0.7約0.4枚分
700
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
228881636976536521001缶(100mL)新メープル64-1158-51約0.6~0.7約0.4枚分
700
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
228881726976536121001缶(100mL)新ウォルナット64-1158-52約0.6~0.7約0.4枚分
700
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
228881886976540023001缶(300mL)とうめい64-1158-53約1.8~2.1約1.2枚分
1,150
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
228881976976536223001缶(300mL)新けやき64-1158-54約1.8~2.1約1.2枚分
1,150
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
228882066976536323001缶(300mL)新オーク64-1158-55約1.8~2.1約1.2枚分
1,150
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
228882156976536423001缶(300mL)新チーク64-1158-56約1.8~2.1約1.2枚分
1,150
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
228882246976536523001缶(300mL)新メープル64-1158-57約1.8~2.1約1.2枚分
1,150
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
228882336976536123001缶(300mL)新ウォルナット64-1158-58約1.8~2.1約1.2枚分
1,150
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
228882426976540010071缶(0.7L)とうめい64-1158-59約4.2~4.9約3枚分
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
228882586976536210071缶(0.7L)新けやき64-1158-60約4.2~4.9約3枚分
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
228882676976536310071缶(0.7L)新オーク64-1158-61約4.2~4.9約3枚分
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
228882766976536410071缶(0.7L)新チーク64-1158-62約4.2~4.9約3枚分
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
228882856976536510071缶(0.7L)新メープル64-1158-63約4.2~4.9約3枚分
2,300
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月23日
228882946976536110071缶(0.7L)新ウォルナット64-1158-64約4.2~4.9約3枚分
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする