カメラ型センサーライト

カメラ型センサーライト - DAISHIN(大進)カメラ型センサーライト - DAISHIN(大進)カメラ型センサーライト - DAISHIN(大進)カメラ型センサーライト - DAISHIN(大進)カメラ型センサーライト - DAISHIN(大進)カメラ型センサーライト - DAISHIN(大進)
(9件のレビュー)

カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。

消費電力(W)0.5×6電球の種類LED付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個電源単二形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180保護等級IP44相当使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約90°、約8m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応耐水性防沫タイプ相当防水性IP44相当点灯時間約5~20秒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22881084DLB-K500
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 防犯カメラとして使用

入り口の防犯カメラとして使用、効き目が有り、防犯に役立っている。

対象商品 : 22881084
2020-06-27
用途: 事務所備品
有限会社 ワンスタイルインテリア建設業・工事業

非常に取り付けしやすく又クオリティーも問題無しなアイテムです
消耗品としてのコスパも良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 22881084
2020-07-03
用途: 車庫照明
新弘メリヤス株式会社

軽くて明るく、使い勝手が良い。
屋外の使用なので、傷みが早いと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 22881084
2019-11-27
用途: 事務所の玄関に

製品の仕様(取付面からライト本体が90度首が振れるか)について質問をしたが、1か月経っても回答されていない。必要性が有って購入を検討しているのに1か月も回答が無いと購入意欲が失せる。メーカーが回答しないのかモノタロウからメーカー伝わっていないのか分からないが、最低でも1週間以内で回答すべきではないか。
結果待ち切れず、購入してしまったが、物はそれなりで価格に沿った作りデシタ。

9が参考にしています
対象商品 : 22881084
2018-12-11
用途: 防犯用
日本ビルド株式会社

スタイリッシュで感度も良く、電池式が気に入りました。

対象商品 : 22881084
2018-12-05
用途: 玄関に取り付けました。
株式会社サンワ

取付が簡単で電池式ですがけっこう明るく点灯しています。
助かっています。

対象商品 : 22881084
2018-02-19
用途: 防犯用
不動産業

説明の内容もわかりやすく、すぐに取り付けが、出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 22881084
2017-10-17
用途: 自宅の防犯用
製造業

外観もそれなりに見えるし、ライトも明るく非常に満足しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする