ドアの番人

ドアの番人 - DAISHIN(大進)ドアの番人 - DAISHIN(大進)ドアの番人 - DAISHIN(大進)ドアの番人 - DAISHIN(大進)ドアの番人 - DAISHIN(大進)

カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。

消費電力(W)0.5×2電球の種類LED付属品コンクリートスリーブ4本、取り付けネジ4本電源単三形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×84×230使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感センサーセンサー探知範囲水平約120°、約6m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付点灯時間約15秒固定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22881093DLB-400
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする